SCHIMOS 80 wandmontagerail
Wandmontagerail SCHIMOS 80
AC-WANDBEVRAIL-SCHIMOS-80-2000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor deurgewicht tot max. 80 kg
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Raillengte | 2000 mm |
Montagevariant | Wandmontage |
Maximaal draagvermogen | 80 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!