SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren
Binnenschuifdeurbeslag, Schimos 80-HS
SCHFDRBSLG-SCHIMOS-SET-80-HS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draagvermogen: 80 kg
- Deurdikte: 26–40 mm
- Deurbreedte: 625-2000 mm
- Deurhoogte: max. 3000 mm
- Hoogteverstelling ± 5 mm op loopwerk
- Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 80 kg |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 26-40 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 625 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 2000 mm |
Maximale hoogte deur | 3000 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 5 mm |
Demping | Optioneel |
Magazijntechnologie | Met kogellager |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!