SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren
Binnenschuifdeurbeslag, Schimos 80-GS
SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80-GS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draagvermogen: 80 kg
- Dikte deur: 8-10 mm
- Breedte deur: 710-2.000 mm
- Hoogte deur: max. 3.000 mm
- ± 5 mm hoogteverstelling op de wagen
- Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Montagevariant | Plafondmontage |
Draagvermogen | 80 kg |
Geschikt voor glasdeurdikte | 8/10 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 710 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 2000 mm |
Maximale hoogte deur | 3000 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 5 mm |
Demping | Optioneel |
Magazijntechnologie | Met kogellager |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!