Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SCHIMOS 80-GN binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor glazen deuren

Binnenschuifdeurbeslag, Schimos 80-GN
SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80-GN

Art.-nr. 0687910642
EAN 4058794655353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Draagvermogen: 80 kg

  • Dikte deur: 8-10 mm

  • Breedte deur: 710-1000 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagevariant

Plafondmontage

Draagvermogen

80 kg

Geschikt voor glasdeurdikte

8/10 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

710 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1000 mm

Maximale hoogte deur

3000 mm

Hoogteaanpassing

+/- 5 mm

Soft close-functie

Optioneel

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Rvs-kleurig

Magazijntechnologie

Met kogellager

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
SCHIMOS 80/120 geleiderail Type S, voor montage aan wand en plafond

AC-GLDR-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80/120-S-3000
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
SCHIMOS 80 dempingset voor houten en glazen deuren

AC-SOFTCL-SET-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80KG-EZ

Voor eenzijdige demping
x 1 st
Dempingsset SCHIMOS 80

AC-SOFTCL-SET-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80KG-DZ

Voor houten en glazen deuren, voor dubbelzijdige demping