Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SCHIMOS 80/120 geleiderail Type S, voor montage aan wand en plafond

Geleiderail SCHIMOS 80/120 type S
AC-GLDR-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80/120-S-3000

Art.-nr. 0687914611
EAN 4058794661002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Raillengte

3000 mm

Montagevariant

Plafondmontage
Wandmontage

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
SCHIMOS 80 wandmontagerail

AC-WANDBEVRAIL-SCHIMOS-80-2000

Voor wandmontage van geleiderails, SCHIMOS 80/120
x 1 st
SCHIMOS 80 wandmontagerail

AC-WANDBEVRAIL-SCHIMOS-80-3000

Voor wandmontage van geleiderails, SCHIMOS 80/120
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-2000-ZILV

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-3000-ZILV

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-2000-RVS

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-3000-RVS

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-G voor glazen deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-G-2000-ZILV

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-G voor glazen deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-G-3000-ZILV

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-G voor glazen deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-G-2000-RVS

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-G voor glazen deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-G-3000-RVS

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie