SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren
Binnenschuifdeurbeslag, Schimos 40-G
SCHFDRBSLG-SCHIMOS-SET-40G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draagvermogen: 40 kg
- Dikte deur: 8-10 mm
- Hoogte deur: min. 450 mm
- Hoogte deur: max. 3000 mm
- ±5 mm hoogteverstelling op de wagen
- Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 40 kg |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 8-10 mm |
Geschikt voor glasdeurdikte | 8/10 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 450 mm |
Maximale hoogte deur | 3000 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 5 mm |
Demping | Optioneel |
Magazijntechnologie | Met kogellager |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!