Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SCHIMOS 120-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafondmontage voor houten deuren

Binnenschuifdeurbeslag, Schimos 120-HS
SCHFDRBSLG-SCHIMOS-SET-120-HS

Art.-nr. 0687910631
EAN 4058794655254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Draagvermogen: 120 kg

  • Dikte deur: 40-50 mm

  • Breedte deur: 625-2.000 mm

  • Hoogte deur: max. 3.000 mm

  • ± 5 mm hoogteverstelling op de wagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagevariant

Plafondmontage

Draagvermogen

120 kg

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-50 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

625 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

2000 mm

Maximale hoogte deur

3000 mm

Hoogteaanpassing

+/- 5 mm

Soft close-functie

Nee

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kogellager

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
SCHIMOS 80/120 geleiderail Type S, voor montage aan wand en plafond

AC-GLDR-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-80/120-S-3000
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-2000-ZILV

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-3000-ZILV

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-2000-RVS

Geschikt voor montage aan wand en plafond
x 1 st
Frontpaneelprofiel SCHIMOS 80/120-H voor houten deuren

AC-AFDEKK-SCHFDRBSLG-SCHIMOS-H-3000-RVS

Geschikt voor montage aan wand en plafond