Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight TiCN MF

SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight TiCN MF

Art.-nr. 5443711404

EAN 4062856188628

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight TiCN MF

Art.-nr. 5443711404
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
For throughhole and base thread. Particularly suitable for tough and difficult-to-machine materials as well as hard machining ≤ 63 HRC. Generation 4.0 sets new standards with threads.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

4655MF

Draadtype

Metrisch fijn draad

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Gattype

Doorlopend/blind gat ≤ 1,5xD

Schroefdraadsoort x nominale diameter

MF12

Spoed

1,5 mm

Lengte (l1)

82 mm

Schroefdraadlengte (l2)

29 mm

Schachtdiameter (d2)

9 mm

Afmeting vierkant (a)

7 mm

Diameter kerngat

10,6 mm

Aantal tanden

5 st

Snijmateriaal

VHM

Oppervlakte

TiCN

Vorm

C

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Tolerantie van schachtdiameter

h9

Koelmiddeltoevoer

Extern

Materiaal subgroep

Hardox, Staal > 45 HRC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie