SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight TiCN MF
SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight TiCN MF
Art. N° 5443711404
EAN 4062856188628
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Référence du produit | 4655MF |
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Convient pour les matériaux | Matériau dur et résistant |
Type de trou | Dégagement/trou borgne ≤1,5xD |
Type de filetage x diamètre nominal | MF12 |
Pas | 1,5 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Longueur filetée (l2) | 29 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 9 mm |
Taille du carré (a) | 7 mm |
Diamètre du trou principale | 10,6 mm |
Nombre de dents | 5 PCS |
Matière de coupe | C |
Finition | TiCN |
Forme | C |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Tolérance de diamètre de tige | h9 |
Alimentation en liquide de refroidissement | Externe |
Matière du sous-groupe | Hardox, Aciers > 45 HRC |