SC Multi Performance-boorbit voor puntlassen DIN 1897
VHM puntlasboor DIN 1897, 4 snijkanten, Magma
PUNTLASBOOR-DIN1897-VHM-4SNIJDER-10X89
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gereedschapsgeometrie met 4 snijkanten voor de meest veeleisende werkzaamheden zonder compromissen
Extreem hoge snijprestaties
Tot 100 % sneller in vergelijking met conventionele VHM-puntlasboren met 3 snijkanten
Uitermate duurzaam
Tot 100 % langere levensduur in vergelijking met conventionele VHM-puntlasboren
Zeer robuust
Centreerpunten aanzienlijk minder bros vergeleken met conventionele VHM puntlasboren
Uiterst comfortabel
Optimaal boorgedrag vanwege een zeer goede centrering op de puntlas
MAGMA meerlaagse coating
- Hoge oxidatie- en thermische stabiliteit (bedrijfstemperatuur tot 800°C)
- Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3500 HV)
- Tot 9 keer langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren
- Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings, bijv. TiN
3-vlaks schacht voor sneller en comfortabeler werken met handboormachines
- Geen slip in de boorkop
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
- Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)
- Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik op boormachines met 3-beks spanhouder
- Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd.
- Plaats de boor onder exact de juiste hoek. Plaats de frees eerst in het midden en boor vervolgens met gelijkmatige contactdruk
- Vermijd onder alle omstandigheden hard aankoppelen en zijdelingse botsingen en vallen van de boor
- Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | Magma-meerlaagse coating |
Geschikt voor treksterkte tot | 1500 N/mm² |
Diameter | 10 mm |
Lengte | 89 mm |
Spaangroeflengte | 43 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!