Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SBL-3 scharnierboormal

Scharnierboormal, SBL-3
SBL-3 SCHARNIERBOORMAL

Art.-nr. 0683800400

EAN 4024835461573

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SBL-3 scharnierboormal

Art.-nr. 0683800400
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
Compacte, eenvoudig te hanteren boortjes voor meubelscharnieren met een boring van 52/5,5 mm
Opmerking

Wij adviseren een accuboor-/schroefmachine te gebruiken voor bevestiging.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor het boren van de gaten van scharnieren (bij uitstek geschikt voor Nexis/Tiomos Impresso snelmontagescharnieren) en montageplaten.

Handleiding

1. Plaats de montageplaatboorsjabloon in corpus (A) en boor gaten van 5 mm diameter.


2. Stel de schotelafstand (CC) tot de scharnierboorsjabloon (2) in met behulp van de excenter (3).


3. Plaats de scharnierboorsjabloon (2) op de deuren (B). Bepaal de onderste en bovenste afdichtlip (DL) van de deur boven de binnenrand van de kast op de voorste schaalverdeling en plaats de boorsjabloon met behulp van de klem.


4. Plaats de zeskantmeenemer in de boorkop en breng de gaten aan.

Max. klembereik

25 mm

Min./max. potafstand

-7-+8 mm

Materiaal

Staal / spuitgietzink / kunststof

Soort aandrijving

Zeskant

Reserveonderdelen voor dit product:
Aandrijfschroef voor boorsjabloon Fixograss 9000, SBL-3 en VBL-2

VBL-2 BINZESKB DIN912 12.9 M8X16

x 3 st
Sjabloon voor kruismontage

SBL-3 KRUISMONTAGEPLAATMAL

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

SBL-3 SCHARNIERMOFBOOR DIAM. 10MM

x 1 st
Zeskantaandrijving voor boorsjabloon Fixograss 9000, SBL-3 en VBL-2

SBL-3 ZESKANTAANDRIJVING

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

BOOR VOOR SBL-3 26MM

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

SBL-3 SCHARNIERGATBOOR DIAM. 35MM

x 1 st
Scharniergatboor voor SBL-3/VBL-2-boorsjabloon

SBL-3 SCHARNIERGATBOOR DIAM. 40MM