Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

S1-veiligheidsmes

Veiligheidsmes S1 met 2C-handgreep COMPACT
AFBREEKMES-S1-(2K-HANDVAT)-125MM

Art.-nr. 071566 280

EAN 4065746488013

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
S1-veiligheidsmes

Art.-nr. 071566 280
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
Compacte 2C-veiligheidsmesset met 11 bladen en geïntegreerde ritspunt
  • Innovatief 2C-veiligheidsmes in een breekmesontwerp met intrekbaar blad

  • Zeer compact, antislip en comfortabel vast te houden met automatische intrekking van het blad

  • Onscherpe ritspunt voor kleefband, opent dozen zonder het scherpe blad te gebruiken

  • Lage belasting van de duim dankzij de bijzonder diepe tweecomponentenschuif, gemakkelijk te bedienen, zelfs bij het dragen van handschoenen

  • Blad kan zonder gereedschap worden vervangen, druk en trek het naar buiten

  • Blad aan beide zijden te gebruiken

  • Vanwege afgeronde bladpunt laag risico op letsel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het openen van dozen, inclusief dozen met kwetsbare inhoud

Lengte

125 mm

Lengte van de snijkant

18 mm

Bladlengte

55 mm

Zwaardbreedte

18,5 mm

Dikte van lemmet

0,5 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Inclusief S1-veiligheidsmes:
11 x
Trapezoidal blade 2 holes rounded-tip

BLDE-KNFE-2-HOLE-TRAPEZIUM-TRUNCATED

Omschrijving: Sharp and precise cutting, increased safety due to rounded tips
Hoeveelheid: 11 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Trapezoidal blade 2 holes rounded-tip

BLDE-KNFE-2-HOLE-TRAPEZIUM-TRUNCATED

Sharp and precise cutting, increased safety due to rounded tips
x 10 st