Ruitenvloeistof Snelreiniger TopDos
Ruitensproeiervloeistof, snelreiniger TopDos
SNELREINIGER IN DOSEERFLACON 250 ML
Art.-nr. 0892333250
EAN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Sterk geconcentreerde ruitensproeiervloeistof 1:100
Bevat speciale reinigingsstoffen
- Voorkomt streepvorming
- Voorkomt verblinding en smeerfilms
- Waarborgt een kristalhelder zicht
- Verwijdert vastzittende insectenresten en andere verontreinigingen
Geschikt voor gebruik op vele materialen
- Tast polycarbonaatglas niet aan
- Tast lak en rubber niet aan
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Ruitensproeiervloeistof toevoegen aan waswater afhankelijk van het volume.
Inhoud | 250 ml |
Mengverhouding | 250 ml is voldoende voor 25 l wasoplossing |
Verpakking | Kunststof fles in displaydoos |
Chemische basis | Anionische tenside |
Geur | Perzik |
Kleur | Oranje |
PH-waarde | 6 |
Minimaal vlampunt | 40 °C |
Dichtheid | 1,03 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!