Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Ruitenvloeistof Ruitenreiniger concentraat

Ruitenreiniger, Screen Clear Plus
RUITENREINIGER PLUS VAT 200L

Art.-nr. 0892332880

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ruitenvloeistof Ruitenreiniger concentraat

Art.-nr. 0892332880

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met antivries voor ruitensproeiersystemen

Verbeterde vorstbescherming


Is een betrouwbaar en effectief preventiemiddel tegen bevriezing van ruiten- en koplampsproeiersystemen



Uitstekende, verbeterde reinigingskracht


Kristalhelder zicht ondanks winterse verontreinigingen als strooizout en ander vettig straatvuil



Materiaalvriendelijk


  • Tast polycarbonaatglas niet aan

  • Tast lak en rubber niet aan


Geschikt voor vlakstraalsproeier


Geschikt voor alle voertuigmodellen



Easy-to-clean-effect


  • De gelijkmatige en dunne bevochtiging van de ruit maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk.

  • Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken
Opmerking

Instructie geschiktheid vlakstraalsproeiers:


Een vlakke sproeierstraal is afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd tot –15 °C bij een verdunning van 1:1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Inhoud

200 l

Gewicht inhoud

182 kg

Chemische basis

Water en ethanol

Geur

Citroen

Kleur

Blauw

PH-waarde

7,6

Max. vorstbeveiliging

-63 °C

Minimaal vlampunt

23 °C

Dichtheid

0,911 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Container

Kunststof vat

Extra artikelen:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan

UITGIETKRAAN VOOR 60L. VAT - 3/4

Metalen kraan met aansluiting 3/4 inch voor metalen vat 60 l
x 1 st
3/4-inch kraan

TAPKRAAN OLIE VAT (60 -200 LITER)

Kunststof kraan met aansluiting 3/4 inch voor metalen vat 60 l
x 1 st
Met handhefboom bediende kunststof vatpomp

VATPOMP MET HENDEL

Zelfaanzuigende robuuste polypropyleen handbediende vatpomp.
x 1 st
Adapter voor kunststof vaten

ADAPTER VOOR 60L - 200L VAT

Met grof schroefdraad, 2 inch Mauser
x 1 st
Adapter voor kunststof jerrycans

ADAPTER VOOR 60L KUNSTS. VAT GROVE DRAAD

Met buitendraad
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Geschikte handschoenen:

 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Lang, zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie