Ruitenreiniger Screenwash Plus
Ruitenreiniger, Screen Clear Plus
RUITENREINIGER PLUS 60L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbeterde vorstbescherming
Is een betrouwbaar en effectief preventiemiddel tegen bevriezing van ruiten- en koplampsproeiersystemen
Uitstekende, verbeterde reinigingskracht
Kristalhelder zicht ondanks winterse verontreinigingen als strooizout en ander vettig straatvuil
Materiaalvriendelijk
- Tast polycarbonaatglas niet aan
- Tast lak en rubber niet aan
Geschikt voor vlakstraalsproeier
Geschikt voor alle voertuigmodellen
Easy-to-clean-effect
- De gelijkmatige en dunne bevochtiging van de ruit maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk.
- Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken
Instructie geschiktheid vlakstraalsproeiers:
Een vlakke sproeierstraal is afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd tot –15 °C bij een verdunning van 1:1
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Inhoud | 60 l |
Gewicht inhoud | 54,6 kg |
Chemische basis | Water en ethanol |
Geur | Citroen |
Kleur | Blauw |
PH-waarde | 7,6 |
Max. vorstbeveiliging | -63 °C |
Minimaal vlampunt | 23 °C |
Dichtheid | 0,911 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Verpakking | Kunststof kan |
Mengtabel | ||
Schermreiniger | Water | Antivries tot ca. |
Concentraat | - | -63°C |
2 onderdelen | 1 deel | -35°C |
1 deel | 1 deel | -23°C |
1 deel | 2 onderdelen | -12°C |
Conform ASTM D 1177-98 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!