Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Ruitenvloeistof Ruitenreiniger concentraat

Ruitenreiniger, Screen Clear Plus
RUITENREINIGER PLUS 20 L

Art.-nr. 0892332851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ruitenvloeistof Ruitenreiniger concentraat

Art.-nr. 0892332851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met antivries voor ruitensproeiersystemen

Verbeterde vorstbescherming


Is een betrouwbaar en effectief preventiemiddel tegen bevriezing van ruiten- en koplampsproeiersystemen



Uitstekende, verbeterde reinigingskracht


Kristalhelder zicht ondanks winterse verontreinigingen als strooizout en ander vettig straatvuil



Materiaalvriendelijk


  • Tast polycarbonaatglas niet aan

  • Tast lak en rubber niet aan


Geschikt voor vlakstraalsproeier


Geschikt voor alle voertuigmodellen



Easy-to-clean-effect


  • De gelijkmatige en dunne bevochtiging van de ruit maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk.

  • Langdurig reinigingseffect, omdat vuil niet meer zo snel blijft plakken
Opmerking

Instructie geschiktheid vlakstraalsproeiers:


Een vlakke sproeierstraal is afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof gegarandeerd tot –15 °C bij een verdunning van 1:1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Certificaten/Documenten(X)

Inhoud

20 l

Chemische basis

Water en ethanol

Geur

Citroen

Kleur

Blauw

Max. vorstbeveiliging

-63 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Container

Kunststof kan

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie