Ruitensproeiervloeistof -20°C
Ruitensproeiervloeistof -20 °C
RUITENREINIGER -20 5L
Art.-nr. 0892336500
EAN 4099618266683
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor alle soorten voertuigen
- Beschermt ruitensproeiersystemen tegen ijsvorming
- Ontvet glasoppervlakken met een hoge effectiviteit, waarbij vuil en insecten worden verwijderd
Gebruiksklaar
- Ruitensproeiervloeistof voor in het ruitensproeierreservoir
- Reinigt en ontvet de voorruit van auto's onder alle weersomstandigheden, voor een uitstekend zicht
- De verpakking van 5 l hoeft niet te worden verdund
Grondige reiniging
- Verwijdert alle soorten vuil: Vet, smog, stof, insecten, enz.
- Sterk ontvettende en reinigende werking
- Laat geen strepen achter
- Vermindert de vorming van kalkaanslag in de sproeiers
Materialen
- heeft geen invloed op onderdelen van polycarbonaat
- heeft geen invloed op afdichtingen, ruitenwissers of lak
Hoewel het technische advies dat wordt gegeven, gebaseerd is op onze ervaring en moet worden opgevolgd, is het puur indicatief en moet het worden bevestigd door middel van uitgebreide praktijktests. Het advies ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen, om te bepalen of deze geschikt zijn voor het beoogde doel
| Dosering: | ||
| Product | Water | Beschermt tot |
| 1 | 0 | -20°C |
| 1 | 1 | -10°C |
| 1 | 2 | -5°C |
Datasheets(X)
Gebruik de ruitensproeiervloeistof onverdund of verdund in water en giet het rechtstreeks in het ruitensproeierreservoir met een inhoud van 4-5 liter
Inhoud | 5 l |
Gewicht inhoud | 4845 g |
Chemische basis | Water en ethanol |
Geur | Geparfumeerd |
Kleur | Blauw |
PH-waarde | 7 |
Minimaal vlampunt | 23 °C |
Dichtheid | 0,969 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Verpakking | Kan |