Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ruitenlijm Classic Plus

Autoruitlijm, Classic Plus
RUITENLIJM CLASSIC PLUS 310 ML

Art.-nr. 0890023701

EAN 4045989968329

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruitenlijm Classic Plus

Art.-nr. 0890023701
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
Elastic 1-component ruitenlijm met uitstekende stabiliteit

Hoge stijfheid


Voor alle gangbare passagiersvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, bussen, vrachtauto's, landbouwvoertuigen en bouwmachines



Compatibel met antenne, niet-geleidend



Contactcorrosie wordt voorkomen


Geschikt voor gebruik op aluminium, magnesium en hybride plaatwerk (bijv. Audi A8, Jaguar XJ enz.)



Geteste veiligheid


  • Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212!

  • Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
Opmerking

Het is absoluut noodzakelijk dat de Würth Actief reiniger en Würth varioprimer worden gebruikt om de ondergronden voor te behandelen. De producten moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is voordat deze worden gebruikt. Lijm opbrengen terwijl het pistool loodrecht wordt gehouden, te beginnen vanaf het midden aan de onderzijde van de ruit. Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle gangbare passagiersvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, bussen, vrachtauto's, landbouwvoertuigen en bouwmachines

Handleiding

Zorg voor een schone werkomgeving voordat het materiaal wordt opgebracht. Het is van essentieel belang het product te gebruiken met de bijbehorende Würth-systeemcomponenten om correct en foutloos te kunnen werken. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht.


Breng op vers gelakte oppervlakken een varioprimer aan. Voordat u de primer opbrengt dient de lak volledig uitgehard te zijn.

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Vochtuithardende 1-component polymere urethaan

Kleur

Zwart

Dichtheid/voorwaarden

1,2 g/cm³ / bij 20 °C

Voorwaarde wegrijtijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Max. open tijd/voorwaarden

15 min / bij 23 °C en 50% vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Trek- en afschuifsterkte

4,5 MPa

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

15 maanden / bij 5°C tot 25°C

Treksterkte

6 MPa

Geur

Karakteristiek

Productgewicht (per stuk)

414,000 g

Houdbaarheid vanaf productie

15 maanden

Dichtheid

1,2 g/cm³

Uithardingssnelheid

3,5 mm/d

Wegrijtijd (met airbag)

2 h

Wegrijtijd zonder airbag

1 h

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Varioprimer Safe + Easy

VARIOPRIMER SAFE - EASY 20 ML

Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Varioprimer Safe + Easy

VARIO PRIMER SAFE - EASY 100 ML

Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Ruitopbrengmondstuk voor metalen patronen van 300 ml + 310 ml (fijne draad)

TB-RUITVERLIJMINGSMONDSTUK-15MM-12STK

Geoptimaliseerd voor nieuwe, moderne voertuigcarrosserieën
x 12 st
Primerkwast Voor ruitverlijming

RUITENREP-PENSEEL-PRIMER

Standaard-ruitverlijmingsmondstuk Voor metalen patronen van 300 ml + 310 ml (fijne draad)

RUITENREP-MONDSTUK-KOKER-12STK

Met geleiderpen
x 12 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beglazingstape voor voorruit Voor kozijnmontage

SEALTPE-WNDWREP-12M

Geschikt voor gebruik binnen en buiten
x 4 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie