Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ruiten- en sierstripwig

Ruiten- en sierstripwig
RUIT- EN SIERLIJSTENWIG

Art.-nr. 071458 30

EAN 4011231717946

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruiten- en sierstripwig

Art.-nr. 071458 30
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
Voor het schadevrij monteren van ruiten- en sierstrips en binnenbekledingen

Geschikt voor Opel, Ford, DB en BMW 3-serie en andere



Van onbreekbaar speciaal kunststof



Zacht voor materialen


  • Gebruik van de hefboom over de volledige breedte voorkomt beschadiging van de strip

  • Dankzij halfrond profiel aan de achterzijde kan de strip gemakkelijk opnieuw worden aangebracht

  • Eenvoudig aanbrengen dankzij de gefreesde afkanting


Ook geschikt voor gewelfde oppervlakken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

350 mm

Breedte

180 mm

Hoogte

15 mm

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie