Ruitafdichtingstape binnen Euraseal I-710
Ruitafdichtingstape binnen Euraseal I-710
Art.-nr. 0875578070
EAN 4056807841700
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Bronskleurig |
Materiaal drager | Aluminiumfolie |
Lijmbasis | Acrylaat, Butyl |
Breedte | 70 mm |
Dikte | 0,2 mm |
Rollengte | 25 m |
Uitvoering | Met dubbelzijdige zelfklevende strips |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 50 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Uitvoering dragermateriaal | Dampdiffusiedicht, versterkt met weefsel, scheurbestendig |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
UV-bestendig | Ja |
Min. waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte | 120 m |
Max. waterdampdiffusieweerstand µ | 800000 |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 11 N |
Resistent tegen | Veroudering |
Bouwstofcompatibiliteit | Conventionele bouwmaterialen |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!