Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ruimtebesparende combinatie voor wastafels Polypropyleen wit

Ruimtebesparende combinatie voor wastafels
-

Art.-nr. 0888800404

EAN 4049557458908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruimtebesparende combinatie voor wastafels Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800404
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
Voor meer ruimte onder de gootsteen

Kleine ruimtebespaarder onder gootsteen


  • De standaard sifon met een ruimtebesparend kniestuk van 280 mm en slangadapter voor vaatwassers verlengt de afvoerarmatuur en creëert ruimte voor het opbergen van voorwerpen of apparaten

  • De ruimtebesparende combinatie is voorgemonteerd voor meer installatiegemak

  • De hoogte is variabel tussen 280 en 420 mm en het onderdeel is hierdoor geschikt voor vrijwel alle installatiesituaties

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Toepassingsgebied

    Voor wastafels

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/2 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 50

    Uitvoering uitstroom

    Star (0-90°)

    Min./max. temperatuurbestendigheid

    0 tot 100 °C

    Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

    130 °C

    Minimale/maximale hoogte (H1)

    280-420 mm

    Hoogte 2 (H2)

    124 mm

    Lengte (L)

    300 mm

    Uitvoering slangadapter

    Verkropt, Recht

    Resistent tegen

    Huishoudelijke reinigingsmiddelen

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Ruimtebesparend kniestuk voor wastafel/gootsteen Polypropyleen wit

    SPCESVRTRP-1 1/2IN-DN40-280MM

    Voor meer vrije ruimte onder uw wastafel/spoeltafel
    x 1 st
    Adapter voor wasmachines Polypropyleen wit

    ADAPT-WMACH-DRAINARMATURE

    Om in te schroeven
    x 10 st
    T-stuk voor wasmachines Polypropyleen wit

    PCE-T-WM-(1 1/2IN)XDN40

    Sluit twee wasmachines aan
    x 1 st
    Flexibele buis voor sifon Polypropyleen wit

    HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN50

    Een flexibele toevoeging voor starre afvoeren