Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ruimtebesparend kniestuk voor wastafel/gootsteen Polypropyleen wit

SPCESVRTRP-1 1/4IN-(250MM)-DN32

Art.-nr. 0888800508

EAN 4049557474052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruimtebesparend kniestuk voor wastafel/gootsteen Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800508
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
Voor meer vrije ruimte onder uw wastafel/spoeltafel

Kleine ruimtebespaarder onder wastafel of gootsteen


  • Het ruimtebesparende kniestuk verlengt de afvoerarmatuur, waardoor de afstand tussen de wastafel of de gootsteen en de sifon overbrugd wordt

  • De horizontale aansluiting heeft twee haakse verbindingsstukken die zijn vastgeschroefd

  • Twee verschillende lengtes zijn geschikt voor vrijwel alle installatiesituaties

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/4 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 32

    Lengte

    250 mm

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie