Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ruimtebesparend gecombineerd afvoerarmatuur voor wastafels Polypropyleen wit

Ruimtebesparende combinatie

Art.-nr. 0888800003

EAN 4049557502649

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruimtebesparend gecombineerd afvoerarmatuur voor wastafels Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800003
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
Voor meer vrije ruimte onder uw wastafel/spoeltafel

Kleine ruimtebespaarder onder wastafel of gootsteen


  • De U-bocht met ruimtebesparend kniestuk van 250 mm verlengt de afvoerarmatuur en creëert ruimte voor het opbergen van voorwerpen of apparaten

  • De ruimtebesparende combinatie is voorgemonteerd voor meer installatiegemak

  • De hoogte is variabel tussen 235 en 330 mm en het onderdeel is hierdoor geschikt voor vrijwel alle installatiesituaties

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/4 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 32

    Min./max. temperatuurbestendigheid

    0 tot 100 °C

    Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

    130 °C

    Resistent tegen

    Huishoudelijke reinigingsmiddelen

    Minimale/maximale hoogte (H1)

    235-330 mm

    Hoogte 2 (H2)

    100 mm

    Lengte (L)

    270 mm

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Dompelbuis voor sifon Polypropyleen wit

    AY-SUBMERGIBLE-DRNWB-5/4IN-(300MM)-DN32

    Voor het verlengen van sifons
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
    Reserveonderdelen voor dit product:
    Afdichtset 6 stuks, kunststof

    SEAL-SET-6PCS

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
    x 1 st
    Wartelmoer Polypropyleen wit

    UNNUT-1 1/4IN

    Voor het aansluiten van afvoercomponenten
    x 5 st
    Rozetset 4 stuks, wit polypropyleen

    ROS-DN32-(FLAT/HIGH)-SET-4PCS

    Voor wandverbindingen