Spray d'entretien pour caoutchouc
Spray d'entretien du caoutchouc
ENTRETIEN CAOUTCHOUC-SPRAY 300ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les éléments en caoutchouc restent souples
- Ravive les couleurs
- N'attaque pas les pièces peintes ou chromées
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour protéger les pneus de voitures, les tapis de sol en caoutchouc, les revêtements des pédales, les incrustations en caoutchouc dans les pare-chocs, etc.
Contenu | 300 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Huile minérale |
Couleur | Jaune |
Densité/conditions | 0,66 g/cm³ / à 20°C |
Point d'éclair min. | -92 °C |
Biodégradabilité | Non |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!