Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Stick entretien du caoutchouc Rubber Fit

Stick d'entretien du caoutchouc, Gummifit
RUBBERSTICK 100 G.

Art. N° 08930128
EAN 4045989991730

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Produit d'entretien sans silicone pour joints en caoutchouc
  • Les éléments en caoutchouc restent souples, ce qui prolonge leur durée de vie et évite les fissures

  • Protection efficace contre le gel et le dessèchement en hiver

  • Supprime les grincements et les crissements

  • Sans silicone

  • Résiste aux projections d'eau et à l'eau salée

  • Biodégradable

  • Résiste aux acides et aux bases dilués

  • Résiste à l'eau
Indication

L'utilisation du produit sur le verre acrylique (PMMA) peut être à l'origine de fissures de contrainte.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège les joints en caoutchouc des portes, du compartiment à bagages et du capot et assure une protection fiable contre le gel en hiver.

Mode d'emploi

Utiliser l'éponge attachée à l'ouverture du stick et appliquer une fine couche de produit sur le joint en caoutchouc.

Contenu

75 ml

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Hydrocarbure

Couleur

Incolore

Densité/conditions

0,77 g/cm³ / à 20°C

Point d'éclair min.

64 °C

Biodégradabilité

Oui

Sans silicone

Oui

Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.