Rubber wikkeltape, zwart
Natuurrubber wikkeltape zwart
WIKKELBA-KOUDERBBR-50MMX15MX3MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber |
Kleur | Zwart |
Hechtsysteem | Zelfklevend |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 3 mm |
Rollengte | 15 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -50 tot 85 °C |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
Vrij van afvalkorrels van banden | Ja |