Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban rétractable à froid

Ruban rétractable à froid
FRETTE SERRÉE À FROID 50MM 15M

Art. N° 0874100400

EAN 4038898073857

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban rétractable à froid

Art. N° 0874100400
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
Pour scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques

Film en polyéthylène hautement flexible et adaptable


Pas de plis lors du montage



Le film supporte des charges mécaniques et résiste aux déchirures.


Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté



La partie adhésive est inodore et ne contient pas de solvants, de chlorohydrocarbures ou d'hydrocarbures aromatiques


Pas d'odeur désagréable lors de l'application ou lors des utilisations ultérieures des installations



Le ruban rétractable à froid résiste aux UV lorsqu'il est appliqué en double couche


Application extérieure possible

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques.


Pour un collage puissant entre les tuyaux Aluflex et les tuyaux à soudure spiralée pliés sans raccord à vis.

Matériau support

Film PE

Epaisseur du support

0,12 mm

Couleur

Gris (matériau du support)

Base adhésive

Caoutchouc butyle actif

Couche barrière

Feuille

Largeur x longueur

50 mm x 15 m

Résistance thermique min.

-30 °C

Résistance thermique max.

70 °C

Température de mise en œuvre min.

-10 °C

Température de mise en œuvre max.

45 °C

Température de traitement de surface min.

1 °C

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui, en cas de double enroulement

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Sans solvant (< 1 %)

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui