Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban pour cloison

Ruban insonorisant pour cloison B1
RUBAN POUR CLOISON B1 3X50MM 30M-ROLLE

Art. N° 087530350

EAN 4011231801041

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban pour cloison

Art. N° 087530350
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
Mousse PE autocollante simple face évitant les ponts sonores lors de l'installation des cloisons Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries

Haut niveau d'isolation acoustique des joints


Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB



Poids volumétrique élevé


Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une bonne résilience



Facile à utiliser


  • Application simple, rapide et propre

  • Compense les zones irrégulières


Sans film de protection


Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place



Longue durée de vie


  • Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries

  • Résiste à l'humidité
Homologation

Matériau de construction de classe B1 conforme à la norme DIN 4102


Testé par l'Institut de recherche et de tests sur les matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n° ÜB III/B-01-001

Domaine d'application

Matériau de construction de classe B1 conforme à la norme DIN 4102


Testé par l'Institut de recherche et de tests sur les matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n° ÜB III/B-01-001

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Isolation entre différentes zones de construction comme les murs, les plafonds et les sols, les éléments de cloisons et de parapets, les cloisons sèches, l'isolation thermique

Mode d'emploi
  • La surface doit être exempte de poussière, de graisse et d'huile

  • Appuyer brièvement sur le ruban avec la paume de la main

Couleur

Anthracite

Isolation phonique des joints

58 dB

Conductivité thermique λ

0,034 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à 10°C, conforme à la norme ISO 2581

Déflexion de force de compression

98 kPa

Conditions de déflexion de force de compression

conforme à la norme ISO 844, avec une déformation de 50%

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme ISO 1926

Résistance à la traction min.

0,325 N/mm²

Résistance à la traction transversale min.

0,220 N/mm²

Epaisseur totale

3 mm

Largeur

50 mm

Classe du matériau de construction

B1

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Résistance à

Vieillissement, Intempéries, Humidité

Masse volumique

29 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

conforme à la norme ISO 845

Ensemble de compression

25 %

Conditions de l'ensemble de compression

au bout de 22h, à 23°C, ISO 1853B

Absorption de l'eau (%)

1 Vol-%

Conditions d'absorption de l'eau

au bout de sept jours

Perméabilité à la vapeur d'eau

0,72 g/m²/d

Conditions de perméabilité à la vapeur d'eau

conforme à la norme ISO 1663, épaisseur de l'échantillon de 5mm

Résistance aux UV

Oui

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Résistance thermique min.

-50 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Longueur de rouleau

30 m

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C et 50% d'humidité relative