Ruban orange BASIC
Ruban de chantier BASIC orange
Art. N° 0992000036
EAN 4056807203164
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Un consommable à usage temporaire.
Caractéristiques du produits :
- Haute visibiilité : grâce à sa couleur orange
- Souple à basse température : ruban flexible
- Découpe facile : il peut etre déchiré sans effort à la main
- Résistant à l'eau : adapté aux environnements humides
- Bon tack : adhérence efficace sur différents supports
Fiches de données de sécurité(X)
Applications multiples sur les chantiers(chantier et maçons) pour des applications qui ne nécessitent pas un ruban technique haut de gamme.
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Matériau support | Film PVC |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Orange |
Température de mise en œuvre min./max | 0 jusqu'à 40 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / >0°C |