Ruban magnétique
Ruban magnétique
RUBAN MAGNETIQUE 19X1,2MM/L10M
Art. N° 089410
EAN 4011231837620
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Forte aimantation pour un maintien optimal
- Réutilisable
- Ne raye pas et ne laisse pas de résidus d'adhésif
- Peut être utilisé dans une large plage de températures
- Facile à utiliser et à manipuler
- La longueur des bandes individuelles peut être déterminée individuellement et coupée à l'aide de ciseaux
- Ne pas utiliser comme apprêt pour les aimants.
- Eviter tout contact avec des aliments.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour aligner et fixer les composants par collage (par ex. garnitures décoratives), vissage (par ex. chevauchements de tôles avec vis autoformeuses), perçage (par ex. comme gabarit) Convient pour la fixation temporaire d'enseignes, dans la construction de salons et d'étalages, pour les travaux de masquage en association avec du papier approprié, comme protection de mâchoire de serrage pour les étaux, pour la fixation de moustiquaires, comme protection antidérapante pour les pièces en tôle empilées, pour accrocher des photos et autres objets de décoration. Egalement idéal pour fixer des objets non magnétiques sur des fonds métalliques.
Épaisseur | 1,2 mm |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 10 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!