Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban en butyle

Ruban d'étanchéité en butyle, double face
BANDE DE BUTYL 12MM X2MM LONGUER 15M

Art. N° 0894700122

EAN 4011231837835

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban en butyle

Art. N° 0894700122
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
Ruban d'étanchéité double face autocollant hautement adhésif en caoutchouc butyle pour les joints chevauchants.

Excellente compatibilité avec diverses surfaces


Bonne compatibilité avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le bois, le verre, le PVC dur, le bitume, les systèmes de peinture ; très bonnes propriétés adhésives, permet diverses combinaisons dans les systèmes d'étanchéité.



Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau


Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.



Auto-soudant



Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon



Sans solvant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le ruban en butyle auto-soudant présente une force adhésive élevée et d'excellentes propriétés isolantes et résistantes à l'humidité. Le ruban est compatible avec les métaux, le béton, la maçonnerie, le bois, le verre, le PVC dur, le bitume et les systèmes de peinture. Offre un grand nombre de combinaisons dans les systèmes d'étanchéité grâce à ses très bonnes propriétés adhésives. Idéal pour assembler les joints et coller les films pare-vapeur, les joints de chevauchement pour les pièces d'assemblage dans le secteur automobile et pour les toits, la construction de façades et d'équipements, dans l'industrie du mobilier et de la construction intérieure, dans les installations sanitaires et électriques, ainsi que toutes les applications similaires telles que les œillets, les manchons, les capuchons d'extrémité de câble ou les composants similaires.

Mode d'emploi

Les surfaces à sceller doivent être sèches, porteuses et exemptes de poussière et de graisse. La température d'application ne doit pas être inférieure à +5 °C. Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth. Pour obtenir une bonne adhérence initiale sur le substrat, le ruban doit être pressé contre le substrat à l'aide d'un rouleau de pression et lissé. Les plis doivent être évités. Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban). Par conséquent, le ruban doit toujours être posé avec un profil de pression pour éviter tout glissement du joint dû au poids de la neige ou à l'eau accumulée, par exemple. Cependant, toute pression de contact excessive sur le profil provoque l'arrachage du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer le ruban en butyle jusqu'au point zéro (utiliser le disque fourni comme réhausse) !

Base chimique

Caoutchouc butyle

Couleur

Noir

Longueur

15 m

Épaisseur de la bande d'étanchéité

2 mm

Largeur

12 mm

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire Primaire au butyle

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Adhérence améliorée sur les surfaces rugueuses, poreuses et absorbantes. Convient aussi aux rubans au bitume.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact