Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de transfert double face

Bande adhésive/ruban de transfert
FILM-DE-TRANSFERT-50X300MM-10PCS

Art. N° 089411060

EAN 4045727837412

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de transfert double face

Art. N° 089411060
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
Ruban adhésif de transfert double face, idéal pour le positionnement des pièces dans le processus d'installation
  • Film de transfert double face universel

  • Résistance jusqu'à 180 °C

  • Le film de transfert double face est polyvalent grâce à sa forme adaptée et peut être utilisé rapidement et facilement
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Film universel transparent double face, idéal pour le positionnement des pièces dans le processus d'installation.


Spécialement développé pour la fixation des logos et emblèmes de tous types de véhicules, il est également idéal pour le positionnement des pièces avant la fixation finale.

Mode d'emploi

Retirer l'emblème du véhicule et les résidus de colle au dos de l'emblème. Nettoyer les surfaces à coller avec un produit nettoyant sans silicone (Fig. 1).


Retirer le film de protection et placer les bandes de ruban de transfert sur une surface lisse, avec la face adhésive vers le haut. Positionner l'emblème sur la face adhésive et appuyer dessus uniformément (Fig. 2).


Ensuite, retirer l'emblème de la bande (Fig. 3).


Positionner l'emblème sur le véhicule et appuyer dessus uniformément (Fig. 4).

Nombre de pièces

10 PCS

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Transparent

Longueur

300 mm

Largeur

50 mm

Épaisseur

40 µm

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 35 °C

Résistance aux UV

Oui

Force adhésive à 25 mm

18,5 N

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 25 °C, dans un endroit sec

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
CLEAN nettoyant industriel

NETTOYANT INDUSTRIEL

Nettoyant spécial homologué NSF pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et la saleté tenace
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel