Ruban de réparation de toit OMG EverSeal™
Ruban de réparation de toit OMG EverSeal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
OMG EverSeal™ ne contient ni butyle ni bitume et utilise la technologie Advanced Synthetic Adhesive Polymer (ASAP) d'OMG, qui lui permet de coller à la plupart des membranes de toit, y compris :
- EPDM
- TPO
- PVC (vieilli)
- HYPALON® / CSPE
- Bitume modifié (pas de revêtement enduit de sable)
- Surfaces lisses
- Métal
Le support doit être sec et exempt de contaminants. La surface peut être nettoyée avec des nettoyants adaptés. L'adhérence peut être améliorée en ponçant la surface. Couper le ruban de réparation de toit à la longueur souhaitée, retirer le papier de décollage, le placer sur la zone à étanchéifier, par ex. appliquer avec un rouleau de pression. La température de la surface d'application doit être d'au moins +5 °C. Si nécessaire, la surface peut être chauffée à l'aide d'outils adaptés.
Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Largeur | 0.15 m |
Longueur | 15 m |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |