Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de masquage en tissu de précision

Ruban de masquage en tissu de précision

Art. N° 0992460050

EAN 4061975342409

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de masquage en tissu de précision

Art. N° 0992460050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 24 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban en tissu spécial robuste pour les exigences les plus strictes en matière de masquage de protection

Excellente adhérence en extérieur, même sur des surfaces rugueuses et irrégulières


  • Fiabilité maximale en extérieur grâce à sa couche étanche

  • Protège la surface de manière optimale grâce à un tissu robuste et résistant à l'abrasion

  • Très bonne résistance aux UV jusqu'à deux mois


Colle acrylique pour un collage doux


  • Retrait sans résidus sur de nombreuses surfaces

  • Les bords particulièrement fins réduisent les coulures de peinture


Produit pouvant être déchiré facilement à la main

Indication
  • Attendre que le ruban soit sec avant de le retirer.

  • Ne convient pas à l'utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre etc.) et le PVC vieilli ou altéré.

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.

  • Sur des substrats "critiques" tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus de colle ou des fissures du matériau support ne peuvent pas être exclus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient parfaitement aux travaux de masquage dans les applications de peinture, en particulier sur les surfaces délicates et lors du collage à l'extérieur, y compris sur les surfaces rugueuses, inégales et irrégulières. Convient également pour fixer du papier ou du film de masquage, des liasses, des emballages ou pour réparer du vinyle.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.

Matériau support

Tissu recouvert de PE

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Blanc

Longueur

33 m

Largeur

50 mm

Épaisseur du ruban adhésif

180 µm

Température de mise en œuvre min./max

0 jusqu'à 80 °C

Résistance à la traction/conditions

300 N/mm² / in accordance with EN 14410

Allongement à la rupture / conditions

37 % / in accordance with DIN EN 14410

Résistance à l'humidité

Oui

Résistance aux UV

2mois, usage intérieur/extérieur (Europe occidentale)

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C

Résistance à

Intempéries, Humidité