Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

Ruban de masquage en crêpe thermorésistant
ZEBRA AFPLAKBAND (16STUKS) 18MMX50MM

Art. N° 0992619

EAN 4099618453984

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

Art. N° 0992619

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 48 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.

Résistance thermique jusqu'à +120 °C


Le ruban est également idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.



Imperméable


Egalement adapté pour les travaux de peinture qui utilisent des systèmes de vernis et de peinture à base aqueuse et pour les travaux de ponçage à l'eau.



Très bon pouvoir adhésif et excellente adaptabilité


Excellente adhérence à tous les supports lisses utilisés dans les domaines de l'industrie automobile et de la construction (verre, aluminium, acier, métal peint, etc.). Le crêpage permet également de coller les courbes.



Facile à retirer


Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture sans laisser de résidus.



Etiquetage possible


Ruban idéal pour étiqueter les emballages en carton, les contenants, etc.

Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux de peinture sur carrosserie et nécessitant un séchage au four

  • Travaux de masquage dans le domaine de la peinture

  • Fixe le papier de masquage

  • Etiquetage de boîtes en carton et contenants

Matériau support

Papier crêpé, imprégné de latex

Base adhésive

Adhésif à base de résine de caoutchouc

Couleur

Marron (matériau du support)

Largeur

18 mm

Longueur

50 m

Épaisseur du ruban adhésif

180 µm

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

10,5 N

Allongement à la rupture

10,5 %

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 120 °C

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 40 °C

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / à 20°C et 50% d'humidité