Ruban de masquage en crêpe thermorésistant
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant
PAPIER CACHE -ZÉBRA- 50MX30MM
Art. N° 0992630
EAN 4099618453977
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Résistance thermique jusqu'à +120 °C
Le ruban est également idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Imperméable
Egalement adapté pour les travaux de peinture qui utilisent des systèmes de vernis et de peinture à base aqueuse et pour les travaux de ponçage à l'eau.
Très bon pouvoir adhésif et excellente adaptabilité
Excellente adhérence à tous les supports lisses utilisés dans les domaines de l'industrie automobile et de la construction (verre, aluminium, acier, métal peint, etc.). Le crêpage permet également de coller les courbes.
Facile à retirer
Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture sans laisser de résidus.
Etiquetage possible
Ruban idéal pour étiqueter les emballages en carton, les contenants, etc.
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux de peinture sur carrosserie et nécessitant un séchage au four
- Travaux de masquage dans le domaine de la peinture
- Fixe le papier de masquage
- Etiquetage de boîtes en carton et contenants
Matériau support | Papier crêpé, imprégné de latex |
Base adhésive | Adhésif à base de résine de caoutchouc |
Couleur | Marron (matériau du support) |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur du ruban adhésif | 180 µm |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 10,5 N |
Allongement à la rupture | 10,5 % |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 120 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 40 °C |
Résistance aux UV | Non |
Résistance à l'humidité | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |