Ruban de masquage en crêpe
Ruban crêpe de masquage
RUBAN DE MASQUAGE-RÈME BLANC-30MMX50M.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Résistance thermique jusqu'à +80 °C
Le ruban convient également pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Excellente adhérence sur les surfaces peintes et lisses
- Pour le masquage sur toutes les surfaces lisses que l'on retrouve dans le secteur de la construction et dans le secteur automobile
- Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture sans laisser de traces.
Résistant à l'humidité et aux solvants
- Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture contenant des solvants et à base aqueuse disponibles dans le commerce
- Peut également être utilisé pour les travaux de ponçage humide
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de masquage généraux dans le domaine automobile et dans le secteur de la peinture, p. ex. sur le métal peint, le verre, les pièces chromées, le caoutchouc.
Masquage pour travaux de peinture, papier de masquage fixant.
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Matériau support de l'adhésif | Papier |
Couleur | Blanc crème |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur | 130 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 7.5 N |
Résistance aux UV | Non |
Résistance à l'humidité | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!