Ruban de masquage Soft Mask easy
Ruban de masquage, Soft Mask easy
SOFTMASK-MOUSSE-DE-MASQUAGE-20MMX50M
Art. N° 0818300050
EAN 4038898505617
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
- Une largeur de ruban pour la majorité des applications
- Adapté pour la carrosserie et les pièces mobiles (porte, capot, etc.)
- 95 % des ouvertures du véhicule peuvent être scellées et protégées du brouillard de peinture
Rapide et facile à utiliser
- Ajustement simple en fermant la porte
- Masquage répété inutile : il suffit de maintenir une pression pour éviter que le primaire ne devienne translucide lors des travaux de peinture ultérieurs
Papier adhésif caché
- La peinture n'adhère pas à la colle
- Les fibres ne se déposent pas sur les bordures de peinture
Mousse en polyester extrêmement absorbante
Haut degré d'absorption de la peinture, ce qui évite toute accumulation de peinture sur les bords.
Ruban étroit
Application précise car moins de matériau dans l'ouverture.
Ruban continu de 50 mètres
- Génère peu de déchets
- Economique
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège l'intérieur du véhicule contre les brouillards de peinture pendant les travaux de peinture. Etanchéité des portes, capots, couvercles de coffre, toits ouvrants, trappes de réservoir de carburant.
Appliquer le ruban Soft Mask easy sur la carrosserie ou les pièces mobiles comme les portes, les capots, les couvercles, etc. Ce faisant, vérifier que le côté autocollant du ruban est toujours vers l'intérieur. Le ruban d'étanchéité est fixé en place lorsque les pièces mobiles sont fermées. Le joint est parfaitement positionné en brossant légèrement la mousse qui dépasse. Par conséquent, plus besoin de corrections ni de recollages.
Matériau support | Mousse polyester |
Couleur | Blanc |
Longueur | 50 m |
Largeur | 20 mm |
Épaisseur | 9 mm |
Résistance thermique max. | 95 °C |
Conditions de résistance thermique/conditions de température | à court terme, une heure |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 6 N |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative |