Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de marquage, magnétique

Ruban d'étiquetage, magnétique

Art. N° 0957570196

EAN 4062856078974

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de marquage, magnétique

Art. N° 0957570196
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
Idéal pour le marquage flexible sur des surfaces métalliques
  • Peut être coupé à des longueurs spécifiques

  • Flexible, élastique et résistant à la flexion

  • Peut être marqué à l'aide de marqueurs indélébiles standard

  • Ruban de marquage magnétique sur rouleau
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation sur des surfaces métalliques telles que des rayonnages en acier, des armoires et tiroirs en métal

Hauteur

30 mm

Longueur

5000 mm

Design

Magnétique

Couleur

Anthracite, Blanc

Épaisseur

3 mm