Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-720

Ruban de joint pour vitrage int Euraseal I-720
WNDWSEALTPE-(I-720)-FSA-W150MM-L40M

Art. N° 0875579150

EAN 4065746496353

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-720

Art. N° 0875579150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban d'étanchéité pour vitrage intérieur entièrement adhésif et résistant à la vapeur pouvant être recouvert d'enduit.
  • Le film d'aluminium le rend perméable à la vapeur grâce à une très haute valeur Sd de ≥ 1500 m.

  • Entièrement adhésif avec une force fixative très élevée

  • Bande adhésive supplémentaire de l'autre côté

  • La couche feutrée permet l'application facile d'un enduit

  • Très malléable et souple, et particulièrement facile à poser dans les coins

  • Résiste aux alcalins

  • Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences du label de qualité RAL

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du nombre important de conditions d'utilisation et de stockage, nous déclinons toute responsabilité en cas de résultat non-concluant pour toute pose spécifique Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et futurs axes de développement produit. Veuillez consulter la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Joints de fenêtre intérieure, possible même avant la planification du plâtrage.


Pour une étanchéité intérieure mais aussi des raccords muraux de devantures, de vérandas ou de serres.


Pour une jonction renforcée des supports durant la pose de parois avant.


Le gradient de diffusion de vapeur est obtenu de manière fiable, même si l'étanchéité extérieure est relativement hermétique à la diffusion de vapeur (par exemple, pour les mastics ou les rubans d'étanchéité EPDM).

Mode d'emploi

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Couleur

Blanc (matériau du support)

Matériau support

Toile en polypropylène

Base adhésive

Acrylate

Largeur

150 mm

Épaisseur

0,5 mm

Longueur de rouleau

40 m

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Résistance à la pluie battante min. (selon conditions)

600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501

Résistance aux UV

9 mois

Exposition extérieure max.

3 Mois

Résistance à

Base

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 15°C à 20°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact
x 1 pcs
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM1KPURLOGICTOPBETONGR500ML

La mousse de montage pistolable monocomposant peut être utilisée pour diverses applications
x 15 pcs
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top

PISTOLET MOUSSE 1K-PURLOGIC-IVOIRE-500ML

La mousse de montage pistolable monocomposant peut être utilisée pour diverses applications
x 15 pcs
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant

MOUSSE PU-FLEX-500ML

Mousse haut de gamme 1C pour l'isolation des joints élastiques
x 15 pcs
Primaire Primaire au butyle

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Adhérence améliorée sur les surfaces rugueuses, poreuses et absorbantes. Convient aussi aux rubans au bitume.
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.