Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-170
Ruban de joint vitrage intérieur Euraseal I-170
Art. N° 0875578070
EAN 4056807841700
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Produit WÜRTH Sealing System
Les produits individuels de la gamme WÜRTH Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.
Etanche à l'air et à la vapeur d'eau
Les spécifications du décret allemand sur la protection thermique applicable et les exigences de la norme DIN 4108 Partie 7 sont satisfaites lorsque le produit est utilisé correctement.
Facile à utiliser
L'excellent pouvoir adhésif du butyle facilite l'installation du ruban d'étanchéité.
Ne peut pas être enduit.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban d'étanchéité fiable et facile à installer est utilisé pour :
- Les joints de fenêtre intérieurs étanches à l'air et à la vapeur d'eau.
- Les finitions intérieures entièrement enduites dans les vieux bâtiments et les bâtiments préfabriqués.
1. Retirer l'huile, la graisse et tout matériau détaché du substrat.
2. Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, il est recommandé d'utiliser un primaire au butyle.
3. Retirer le film de protection de la bande en butyle et la coller sur la maçonnerie de telle sorte que la bande en butyle soit derrière la vitre intérieure ; appuyer fermement avec un rouleau de pression.
4. Injecter de la mousse dans le joint avec le pistolet PURLOGIC Top ou PURLOGIC Flex.
5. Retirer le papier de protection du papier autocollant et le coller au cadre de la vitre en le laissant dépasser de 10 à 15 mm ; appuyer fermement avec un rouleau de pression.
6. Le ruban d'étanchéité peut être recouvert d'une bande.
7. La bande en butyle et le ruban adhésif flexible, le ruban adhésif flexible plus ou le ruban d'étanchéité EPDM ne doivent pas entrer en contact les uns avec les autres.
Couleur | Couleur bronze |
Matériau support | Feuille d'aluminium |
Base adhésive | Acrylate, Butyle |
Largeur | 70 mm |
Épaisseur | 0,2 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Design | Avec bandes auto-adhésives des deux côtés |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 50 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Conception du matériau de support | Anti-diffusion des vapeurs, renforcé avec du tissu, résistance aux déchirures |
Classe du matériau de construction / conditions | B2 / conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance aux UV | Oui |
Épaisseur de couche d'air min. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 120 m |
Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 800000 |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 11 N |
Résistance à | Vieillissement |
Compatibilité des matériaux de construction | Matériaux de construction classiques |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!