Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible autocollant actif

Ruban d'étanchéité fenêtre, Flexband, actif SK

Art. N° 0875161140

EAN 4052712573910

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible autocollant actif

Art. N° 0875161140

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Autocollant. Ruban d'étanchéité pour fenêtre avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît l'efficacité du matériau isolant


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur

  • Moins de pièces, pour un stockage simplifié


Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes).


Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur"



Pose de l'enduit facile sur la partie rugueuse recouverte de matériau non tissé



Pose sûre, même sur les finitions légèrement irrégulières avec la colle Flexband/Plus

Homologation

Techniques de collage structural conformes au programme de certification IFT QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098

Indication

Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l'angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle de mouvement doit être intégrée. Le collage périmétrique des éléments au niveau du sol avec le ruban d'étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM (réf. 0893700150).



Ruban flexible actif pouvant être combiné :


  • Intérieur : Ruban flexible actif/extérieur : VKP Plus

  • Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban flexible actif

Techniques de collage structural conformes au programme de certification IFT QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Scellement des joints de fenêtre et raccords de façades en métal et vérandas

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures



Installation sur fenêtre :


Coller le ruban flexible avec l'autocollant au dos du cadre de fenêtre et appuyer fermement à l'aide d'un rouleau de pression. Poser la fenêtre et la remplir de mousse PURLOGIC.



Installation sur maçonnerie :


Appliquer un cordon continu de colle/plus pour ruban flexible de 6 à 8 mm d'épaisseur sur le cadre de la fenêtre. Appuyer légèrement sur le ruban flexible à l'aide d'un rouleau de pression.

Couleur

Anthracite

Matière de la membrane

Copolymère de polyéthylène

Largeur

140 mm

Longueur de rouleau

50 m

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 45 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance à la pluie battante min. (selon conditions)

600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102, selon le permis de construire P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111

Résistance aux UV

3mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,5 m / à 90% d'humidité

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C