Ruban de garnissage pour pare-brise
Fenêtre de convoyeur
BUSE POUR CARTOUCHE 380 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Noir |
Longueur de rouleau | 12 m |
Largeur | 4 mm |
Epaisseur totale | 6 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 70 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | B2 / conforme à la norme DIN 4102-1 |
Résistance aux UV | Oui |
Densité | 130 kg/m³ |
Conditions/conductivité thermique λ | 0,052 W/(m·K) / Lee's disc |
Allongement à la rupture | 155 % |
Résistance à la traction | 30 N/cm² |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |