Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix

Ruban de cerclage en polyester Spannfix

Art. N° 0899713960
EAN 4056807809830

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le regroupement, le cerclage et le rangement de toutes les charges, telles que le bois de chauffage, les produits à bords tranchants, le liant à collage, le bois massif de construction solide, etc., pendant le transport et le stockage.

Pour les industriels, les artisans et les transporteurs travaillant avec des produits emballés à bords tranchants


par ex. utilisation de bois, sciage, cadres, profilés, verre, pierre ou métal, fils polyester



Résistant aux UV et aux intempéries



Grâce à l'encollage à froid, le cerclage est plus rigide et garantit une résistance maximale du système lorsqu'il est associé à nos raccords en métal phosphaté (avec une surface plus rugueuse).



Cinq fois plus léger que le cerclage en acier


Egalement idéal pour une utilisation sur le terrain



Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur


  • Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue

  • Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage


Particulièrement résistant aux produits chimiques



Ne laisse pas de traces de rayures ni de taches de rouille


Cerclage doux des produits



Ruban réutilisable


Excellent rapport qualité-prix



Aucun bord tranchant


  • Aucun risque de blessure

  • S'adapte parfaitement à toutes les formes
Indication
  • Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !

  • Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.

  • La force de traction ne peut être atteinte qu'en conjonction avec Attache de cerclage, phosphaté.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.

Force d'arrachage

975 daN

Largeur de bande

19 mm

Épaisseur du matériau

1.8 mm

Matière de la bande de serrage

Polyester

Longueur de rouleau

400 m