Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

Ruban de cerclage en polyester Spannfix
RUBAN-CERCLAG-PE-SPANNFIX-13MMX1100M

Art. N° 0899713840

EAN 4058794845808

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

Art. N° 0899713840

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux

Cinq fois plus léger que le cerclage en acier


Egalement idéal pour une utilisation sur le terrain



Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur


  • Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue

  • Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage


Résistant aux UV et aux intempéries



Particulièrement résistant aux produits chimiques



Ne laisse pas de traces de rayures ni de taches de rouille


Cerclage doux des produits



Ruban réutilisable


Excellent rapport qualité-prix



Aucun bord tranchant


  • Aucun risque de blessure

  • S'adapte parfaitement à toutes les formes
Indication

Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter d'autres cerclages.



Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.

Force d'arrachage

375 daN

Largeur de bande

13 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Matière de la bande de serrage

Polyester

Longueur de rouleau

1100 m

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord de cerclage pour système de cerclage Spannfix

RACCORD-DE-CERCLAGE-PANNFIXE-13MM

x 1000 pcs
Raccord de cerclage pour système de cerclage Spannfix

RACCORD-DE-CERCLAGE-PANNFIXE-19MM

x 1000 pcs
Raccord de cerclage pour système de cerclage Spannfix

RACCORD-DE-CERCLAGE-PANNFIXE-25MM

x 500 pcs
Système de cerclage Spannfix, 16 mm

SYSTÈME SPANNFIX COMPLET-16 MM

Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg
x 1 pcs
Raccord de cerclage pour système de cerclage Spannfix

PANNFIX ATTACHES DE SERRAGE-16 MM

x 1000 pcs
Dévidoir pour système de cerclage Spannfix

DEVIDOIR POUR FEUILLARD TEXTILE

x 1 pcs
Tendeur pour système de cerclage Spannfix

TENDEUR SPANNFIX-16MM

x 1 pcs
Protection des arêtes Spannfix

PROTECTION DES ARÊTES SPANNFIX

Protection robuste des arêtes pour système de cerclage Spannfix
x 500 pcs
Tendeur pour système de cerclage Spannfix

TENDEUR-CERCLAGE-SPANNFIX-(19-25MM)