Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'isolation en caoutchouc, anthracite Pour caoutchouc FLEXEN® S2 avec isolation thermique

Bande d'isolation caoutchouc gris plus Flexen
WRAPGTPE-HEATINGRBR-SA-50MMX15MX3MM

Art. N° 0874105010
EAN 4024835344050
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
Mousse à alvéoles fermées à base de caoutchouc synthétique

Couleur

Anthracite

Système adhésif

Auto-adhésif

Largeur

50 mm

Épaisseur

3 mm

Longueur de rouleau

15 m

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 85 °C

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Sans paraffines chlorées (< 0,1 %)

Oui

Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %)

Oui

Sans biphényles polybromés (< 0,1 %)

Oui

Sans composés de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui