Ruban d'étanchéité pour salle de bain
Ruban d'étanchéité pour salle de bain
Art. N° 0888001200
EAN 4056807852003
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Simple et sûr
- Imperméable en permanence
- Haute résistance à l'adhérence sur tous les matériaux de baignoire courants (acier, acrylique, matériau minéral)
- Pour tous les substrats courants dans les installations de douche et de bain (plâtre de ciment, plaques de plâtre, fibres de gypse, béton léger, etc.)
- Moins de déchets grâce au rouleau de 30 m
- Fourni dans un bac carton empilable pratique
- Résiste aux alcalins
- Compatible avec le silicone et l'acrylique
- Joint d'angle mural pour baignoires avec rayons d'angle > R5
- Joint d'angle flexible pour douches/baignoires au niveau du sol avec bac
- Ruban isolant acoustique pour réduire la transmission des bruits propagés par la structure
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les situations d'installation suivantes :
- Baignoires sans bac
- Bacs de douche avec hauteur d'installation
Avec joint d'angle flexible également pour :
- Baignoires avec bac
- Bacs de douche au niveau du sol
Matière | Matériau en mousse PE |
Couleur | Anthracite |
Base adhésive | Thermocollant à base de caoutchouc |
Longueur | 30 m |
Largeur | 75 mm |
Épaisseur | 1,5 mm |
Température de traitement min./max./conditions | 15 jusqu'à 25 °C / surface ferme, sèche, exempte de poussière et de graisse |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil et des intempéries |