Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité pour clous et vis

Ruban d'étanchéité pour clous et vis STAMISOL

Art. N° 0875850172
EAN 4053479082370

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban autocollant assurant l'étanchéité des trous de vis et de clous
  • En mousse semi-rigide à cellules fermées

  • Disponible en deux versions

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser avec ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Base adhésive

Acrylique

Couleur

Noir

Epaisseur totale

4.5 mm

Longueur

15 m

Largeur

70 mm

Résistance aux UV

Oui

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Résistance thermique min.

-30 °C

Résistance thermique max.

70 °C

Durée de stockage après production

12 Mois

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de conservation à partir de la production

espace de stockage sec, 20°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecran de sous-toiture STAMISOL DW

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-DW-L26XW2,5M-65SM

Membrane extrêmement durable pour les applications difficiles et les conditions climatiques extrêmes sur les toits à faible inclinaison ≥ 5° ou les toits voûtés
x 65 m2
Sous-couche/membrane non respirante STAMISOL ADVANCED ECO

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-ECO-L26XW2,5M-65SM

Membrane fiable longue durée pour les applications difficiles sur les toits à faible inclinaison ≥ 15°
Ecran de sous-toiture STAMISOL PACK 500

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-PACK-L25XW2,6M-65SM

Membrane soudable robuste dotée de caractéristiques mécaniques de résistance exceptionnelles, pour les toits à faible pente ou les toits voûtés
x 65 m2
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.