Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité en butyle

Ruban d'étanchéité en butyle à double couche
DIBA-BUT-GRAU-50X0,7X15M

Art. N° 0874100401

EAN 4046778362304

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban d'étanchéité en butyle

Art. N° 0874100401
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
Ruban double couche à base de caoutchouc butyle pour scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques

Le film supporte des charges mécaniques et résiste aux déchirures


Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté



La colle est inodore et ne contient pas de solvants, de composés organochlorés ou de composés aromatiques


Pas d'odeur désagréable lors de l'application ou lors des utilisations ultérieures des installations

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits d'air, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques

Mode d'emploi

La surface doit être sèche et exempte d'agents de séparation comme la graisse, l'huile, les tensioactifs, les saletés et la poussière.

Base adhésive

Caoutchouc butyle

Couche barrière

Feuille

Matériau support

Film PE

Couleur

Gris argent (matériau du support)

Longueur

15 m

Largeur

50 mm

Epaisseur totale

0,6 mm

Épaisseur du composé butyl

0,52 mm

Epaisseur du support

0,08 mm

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 80 °C

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Sans solvant (< 1 %)

Oui

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui