Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité adhésif double face WÜTOP® Filmfix Plus

Ruban d'étanchéité adhésif, double face WUTOP foilfix Plus
WUETOP

Art. N° 0992820012
EAN 4058794215342

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Film adhésif rapide et facile à appliquer ou collage de raccords étanche et coupe-vent pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Excellente adhérence initiale et finale


  • Excellente force d'adhérence sur de nombreuses surfaces de construction classiques

  • Les films collés ne glissent pas

  • Film adhésif particulièrement résistant pour une fiabilité accrue


Application simple, rapide et propre


  • Application rapide avec la poignée à rouleau, pour les gauchers et les droitiers

  • La doublure séparée qui dépasse permet de retirer le film plus facilement

  • Pas de temps de durcissement

  • Produit pouvant être déchiré à la main


Conforme EnEV 2016, DIN 4108-7


  • Peut être appliqué sans madrier

  • Protection contre les déperditions de chaleur et la formation de moisissures

  • Résiste au vieillissement

  • Sans solvant

  • Résiste au gel


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Nous recommandons l'utilisation des pare-vapeur et frein-vapeur WUTOP pour des résultats optimaux.


Ne peut pas être utilisé au niveau de piscines.


Pose permanente après 24 heures.


En cas de températures élevées de ≥ +70 °C sans couverture de toiture, une fixation mécanique supplémentaire est requise.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Collage ou scellage élastique et étanche de raccords ou de joints de pare-vapeur et de frein-vapeur conformément à la réglementation allemande sur les économies d'énergie EnEV 2016.

  • Collage de raccords et de chevauchements de membranes de protection de toiture et de membranes utilisées sur les façades.

  • Collage/scellage de rubans d'étanchéité anti-diffusion et ouverts à la diffusion lors de l'installation de fenêtres et de portes.
Mode d'emploi

Appliquer le Wütop Filmfix Plus directement avec le rouleau sur une face sèche, propre et sans graisse du matériau de construction frein-vapeur/pare-vapeur ou résistant.


Pour les surfaces sur panneaux d'isolation en fibre ou légèrement poussiéreuses, la surface adhésive doit être prétraitée avec du Eurasol Adhesion Plus SK afin d'augmenter le pouvoir collant.


Le film est ensuite collé à l'aide de la boucle de décharge pour éliminer les contraintes et fixé par pression.

Base adhésive

Elastomère thermoplastique

Couleur

Transparent

Longueur de rouleau

16 m

Épaisseur

2.5 mm

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Résistance aux UV

Non

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C